栃木屋
笹型ハンドル
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途
配電盤・分電盤等
材質
ZDC、SPCC、S
部品名称
ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト
表面処理
Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法M(Φmm)
寸法N(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42645593
THA-165-1
83
20
34.5
(19)
36
18
8
7.5
13
3.5
18.2
3.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42645602
THA-165-2
68.5
17
35
(17)
33
17
8
6
13
3.5
17.2
3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
42645618
THA-165-3
46
14
25
(18)
25
17
5
7
10.5
2.5
17.2
2.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください