栃木屋
取手
用途
計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42646248
THA-102-1
-
-
-
-
-
-
ZDC、SUM
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646257
THA-102-2
-
-
-
-
-
-
ZDC、SUM
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
42646266
THA-192B-1
156
120
20
20
16
4.5
エラストマー、SK5、SUS304、SWRM、C2680
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646275
THA-192B-2
196
160
24
25
20
4.2
エラストマー、SK5、SUS304、SWRM、C2680
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646284
THA-211
-
-
-
-
-
-
C3602
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください