栃木屋
樹脂ハンドル
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。
ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途
厨房機器・各種筐体等
材質
PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13
部品名称
ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー
表面処理
黒色、塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ハンドルを取り付ける際、ハンドルベース裏面の回転方向刻印をご確認ください。本品を取り付けの際、ねじ部にゆるみ止め処理を施してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42646302
THA-445-1
301
ハンドル[60°回転]
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646318
THA-445-2
300.6
ハンドル[90°回転]
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください