曜日別特売

樹脂ハンドル用キーパー

樹脂ハンドル用キーパー - 栃木屋樹脂ハンドル用キーパー - 栃木屋

樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。
ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。

用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)211.9部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)構成キーパーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ハンドルを取り付ける際、ハンドルベース裏面の回転方向刻印をご確認ください。本品を取り付けの際、ねじ部にゆるみ止め処理を施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42646354THA-448
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする