栃木屋
舟型ハンドル
左右兼用型のハンドルです。
用途
配電盤・分電盤等
材質
ZDC、SW、ZDC、SPCC、S
部品名称
ハンドル、スリーブ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、座金組込み六角ボルト
表面処理
Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42646424
THA-225-1
75
52
36
16.2
7
34
M19×1
14.5
20
19.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646442
THA-225-2
65
45
33
15.2
6
30
M18×1
13
17
18.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください