重荷重用キャスター

重荷重用キャスター - 栃木屋重荷重用キャスター - 栃木屋重荷重用キャスター - 栃木屋

重荷重用のキャスターです。

用途OA機器・台車等材質(車輪)PA材質SPHC、PA荷重種別重荷重部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪内容量1個
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
質量(g)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42646467TCA-54LL-NRB656594090(R53)18
4,798
5,278(税込)
当日出荷
42646485TCA-54LL-NRB75751017100(R58)18
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646494TCA-54NL-NRB505075779(R47)20
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646512TCA-54NW-NRB656595597(R52)18
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646537TCA-54NW-NRB75751352107(R57)16
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646555TCA-54SS-NRB656592690(R58)22
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646582TCA-54SS-NRB7575998100(R63)23
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646607TCA-54WW-NRB656595795(R53)18
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646625TCA-54WW-NRB75751338105(R57)16
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする