曜日別特売

重荷重用キャスター(トラック型)

重荷重用キャスター(トラック型) - 栃木屋重荷重用キャスター(トラック型) - 栃木屋重荷重用キャスター(トラック型) - 栃木屋重荷重用キャスター(トラック型) - 栃木屋重荷重用キャスター(トラック型) - 栃木屋
荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪内容量1個
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
材質
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42646634TCA-520TS-N100100PASPHC、PA3価クロメート、濃紺色
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646652TCA-520TS-P100100PFSPHC、PF3価クロメート、黒色
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42646677TCA-540S-BAU6565ウレタンSPHC、ウレタン3価クロメート(黒)、原色
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
42646686TCA-540S-BAU7575ウレタンSPHC、ウレタン3価クロメート(黒)、原色
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42646704TCA-540S-NRB6565ナイロンSPHC、ナイロン3価クロメート(黒)、黒色
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
42646722TCA-540S-NRB7575ナイロンSPHC、ナイロン3価クロメート(黒)、黒色
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
42646747TCA-545S-BAU6565ウレタンSPHC、ウレタン3価クロメート(黒)、原色
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
42646774TCA-545S-BAU7575ウレタンSPHC、ウレタン3価クロメート(黒)、原色
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
42646792TCA-545S-NRB6565ナイロンSPHC、ナイロン3価クロメート(黒)、黒色
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
42646817TCA-545S-NRB7575ナイロンSPHC、ナイロン3価クロメート(黒)、黒色
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする