栃木屋
重荷重用キャスター(固定型)
重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途
OA機器・台車等
荷重種別
重荷重
部品名称
本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質
質量(g)
寸法H(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42646826
TCA-540SR-BAU65
65
SPHC、ウレタン
612
90
3価クロメート(黒)、原色
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42646844
TCA-540SR-BAU75
75
SPHC、ウレタン
696
100
3価クロメート(黒)、原色
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42646862
TCA-540SR-NRB65
65
SPHC、ナイロン
583
90
3価クロメート(黒)、黒色
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42646887
TCA-540SR-NRB75
75
SPHC、ナイロン
649
100
3価クロメート(黒)、黒色
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください