曜日別特売

重量用キャスターホルダー

重量用キャスターホルダー - 栃木屋重量用キャスターホルダー - 栃木屋重量用キャスターホルダー - 栃木屋重量用キャスターホルダー - 栃木屋重量用キャスターホルダー - 栃木屋
(9件のレビュー)

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
すべての重量用キャスターに使用できます。
超重量車に最適です。

材質PE荷重種別超重荷重表面処理黄色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車輪径(Φmm)
質量(g)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42646966TM-156-4H501516671025455948
169
186(税込)
当日出荷
42646984TM-156-5H652020821130486857
279
307(税込)
当日出荷
42647002TM-156-6H752320891133507561
309
340(税込)
当日出荷
42647027TM-156-7H10050251101644539673
539
593(税込)
当日出荷
42647045TM-156-9H1501203515025707213496
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42647045TM-156-9H46018296NO.9HTM-156-9H キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用 内村製作所 46018296キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用内村製作所1個
909
税込1,000
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42647002
2024-07-17
用途: ツールキャビネットのキャスター固定
その他業種

設置が楽で安定している。重量物のキャスターにはストッパーがついているが大抵2箇所だけだし水平方向のキャスターの移動に対しては機能しないので必須です。

対象商品 : 42646966
2024-09-09
用途: 機器台のストッパー 移動回数が多いので楽
合同会社 デンネツ・エルド卸売・小売業

簡単にはさめる 又色的にも気に入っています
今後 価格的にも安いのでサービス付属品として提供を考えてみます。

2022-01-08
用途: 園芸用

坂になっている場所に台車を固定する為に使用。
キャスターホルダーの設計に無駄な部分がないので、ゴミの溜まる要素が少ないのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 42647002
2021-01-27
用途: 道具運ぶ台車の使用
有限会社KSE

色も目立つのでかなり気に入ってます。他作業車からも絶賛皿購入するそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 42647027
2018-11-10
用途: 機械の固定用

3馬力のコンプレッサーを屋内で使用するのに、防振ゴムを敷いた上に置いて使っています。
振動でガタガタ動いてズレることもあるので、用心に用心を重ねて…ですが、
しっかり固定出来て良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 42647027
2018-12-19
用途: 台車のキャスター車にストッパーとして使用します。作業台車などが勝手に動かないようにです。
メカシステム

安くて軽くて丈夫で目立ちやすくて便利です。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42647027
2019-07-31
用途: 作業台車の輪止め
株式会社サンゲツ

200径の規格がなく試しに購入。通常の使用方法ではなく向きを前後方向にして使用したところ使えないことはないが微妙。。。やはり200径のものがほしいです!

対象商品 : 42647002
2018-08-20
用途: ホルダーとしての機能は良いのですが台車の下にセットしにくいです
製造業

台車のタイヤが奥まっているところにあり、実際に使用してみるとうまくセットできませんでした。もう少し、後ろが長いといいのかなあ。携帯性は悪くなるでしょうが。ちょっと工夫して使ってみたいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする