栃木屋
重量用ボルト型
ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。
用途
OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等
材質
SPCC、SWCH、PF
部品名称
本体、主軸、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
質量(g)
寸法H(mm)
耐荷重(kg)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647088
305HB-P
65
770
90
150
36
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647106
305HB-PS
65
810
90
150
36
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42647124
306HB-P
75
850
104
160
36
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647142
306HB-PS
75
900
104
160
36
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42647167
307HB-P
100
1040
128
180
37
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42647185
307HB-PS
100
1110
128
180
37
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください