栃木屋
上蓋用ステー
用途
キャビネット・家具等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
左右区別
質量(g)
タイプ
部品名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647438
TM-31-1L
SPCC、SUM、C2700
左
56.5
横付・左付
アーム(A)、アーム(B)、軸(A)、軸(B)、L型金具(天付)、小判形金具(横付)
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647456
TM-31-1R
SPCC、SUM、C2700
右
56.5
横付・右付
アーム(A)、アーム(B)、軸(A)、軸(B)、L型金具(天付)、小判形金具(横付)
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647474
TM-31-2L
SPCC、SUM、C2700
左
54
天付・左付
アーム(A)、アーム(B)、軸(A)、軸(B)、L型金具(天付)、小判形金具(横付)
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647492
TM-31-2R
SPCC、SUM、C2700
右
54
天付・右付
アーム(A)、アーム(B)、軸(A)、軸(B)、L型金具(天付)、小判形金具(横付)
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647517
TM-92-L
SPCC、S
左
99.4
左付
アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、リベット
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647535
TM-92-R
SPCC、S
右
99.4
右付
アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、リベット
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください