栃木屋
双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)
従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途
OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等
材質(車輪)
PA、エラストマー
材質
PA、エラストマー
部品名称
本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
形状
質量(g)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42650344
TCA-FZ100
100
プレート式
631
-
35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650362
TCA-FZ100N12
100
ネジ式
527
-
35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650387
TCA-FZ100N12S
100
ネジ式
534
(100)
35
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650405
TCA-FZ100N16
100
ネジ式
543
-
35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650423
TCA-FZ100N16S
100
ネジ式
543
(100)
35
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650457
TCA-FZ100S
100
プレート式
641
(100)
35
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650475
TCA-FZ130
130
プレート式
981
-
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650502
TCA-FZ130N12
130
ネジ式
757
-
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650527
TCA-FZ130N12S
130
ネジ式
780
(129)
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650545
TCA-FZ130N16
130
ネジ式
772
-
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650563
TCA-FZ130N16S
130
ネジ式
795
(129)
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650588
TCA-FZ130S
130
プレート式
1004
(129)
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650606
TCA-FZ75
75
プレート式
266
-
26
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650624
TCA-FZ75N10
75
ネジ式
204
-
26
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650642
TCA-FZ75N10S
75
ネジ式
213
(74)
26
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650667
TCA-FZ75N12
75
ネジ式
213
-
26
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650685
TCA-FZ75N12S
75
ネジ式
210
(74)
26
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650703
TCA-FZ75S
75
プレート式
274
(74)
26
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650728
TCA-FZW100
100
プレート式
631
-
35
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650746
TCA-FZW100N12
100
ネジ式
517
-
35
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650764
TCA-FZW100N12S
100
ネジ式
527
(100)
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650782
TCA-FZW100N16
100
ネジ式
534
-
35
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650798
TCA-FZW100N16S
100
ネジ式
543
(100)
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650816
TCA-FZW100S
100
プレート式
641
(100)
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650834
TCA-FZW130
130
プレート式
981
-
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650852
TCA-FZW130N12
130
ネジ式
757
-
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650877
TCA-FZW130N12S
130
ネジ式
780
(129)
45
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650886
TCA-FZW130N16
130
ネジ式
772
-
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650895
TCA-FZW130N16S
130
ネジ式
795
(129)
45
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650913
TCA-FZW130S
130
プレート式
1004
(129)
45
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
42650938
TCA-FZW75
75
プレート式
266
-
26
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650947
TCA-FZW75N10
75
ネジ式
219
-
26
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650965
TCA-FZW75N10S
75
ネジ式
219
(74)
26
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42650983
TCA-FZW75N12
75
ネジ式
517
-
26
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651008
TCA-FZW75N12S
75
ネジ式
527
(74)
26
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651026
TCA-FZW75S
75
プレート式
274
(74)
26
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください