栃木屋
双輪キャスター(部品リサイクル型)
一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
用途
OA機器・医療機器・事務機等
材質(車輪)
PA
材質
PA
部品名称
本体、車輪
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
全12種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
50
60
形状
ネジ式
プレート式
質量(g)
選択してください
111
117
119
125
129
132
135
137
148
153
167
172
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
形状
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651044
TCA-e50
50
プレート式
148
65
-
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651078
TCA-e50N10
50
ネジ式
119
57.5
M10×1.5
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651096
TCA-e50N10S
50
ネジ式
125
57.5
M10×1.5
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651114
TCA-e50N8
50
ネジ式
111
57.5
M8×1.25
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651132
TCA-e50N8S
50
ネジ式
117
57.5
M8×1.25
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651157
TCA-e50S
50
プレート式
153
65
-
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651175
TCA-e60J
60
プレート式
167
76
-
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651193
TCA-e60JN10
60
ネジ式
132
68.5
M10×1.5
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651202
TCA-e60JN10S
60
ネジ式
137
68.5
M10×1.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651227
TCA-e60JN8
60
ネジ式
129
68.5
M8×1.25
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651254
TCA-e60JN8S
60
ネジ式
135
68.5
M8×1.25
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42651272
TCA-e60JS
60
プレート式
172
76
-
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください