栃木屋
大型蓋止
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。
用途
工作機械・建設機械・コンテナ等
許容荷重(N[kgf])
441[45]
材質
SPCC、SWRM、C5191
質量(g)
199
部品名称
キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651683
TL-61-1
3価クロメート
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42651708
TL-61-2
Ni
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください