栃木屋
大型取手
重量感のある取手です。他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途
配電盤・分電盤・大型扉用キュービクル・車両・船舶・一般産業機械等
材質
ADC
質量(g)
300
表面処理
塗装(シルバー)
垂直許容荷重(N[kgf])
1500[152.9]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651726
THA-187
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください