蝶板付スクリュウ型ファスナー

蝶板付スクリュウ型ファスナー - 栃木屋蝶板付スクリュウ型ファスナー - 栃木屋

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。

用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ-材質SPCC、HSK16M質量(g)7部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42652347TL-65
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする