栃木屋
超重量用トラック型
高荷重用のキャスターです。
用途
産業機器・台車等
材質(車輪)
PA
材質
ADC、SAPH、PA
荷重種別
高荷重
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
塗装(黒色)、グレー
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42652426
104X-N
50
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652496
105X-N
65
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652514
106X-N
75
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652532
107X-N
100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42652557
109X-N
150
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください