栃木屋
超重量用ボルト型
高荷重用のキャスターです。ボルト型の為、取付面積が少ない機器にも固定できます。
用途
産業機器・台車等
材質
ADC、S45C、PA
荷重種別
高荷重
部品名称
本体、主軸、車輪
表面処理
塗装(黒)、3価クロメート(黒)、グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42652575
304X-N
898
24
85
M20×2.5
50
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42652593
305X-N
1220
24
100
M20×2.5
50
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652618
306X-N
1746
27
115
M24×3
55
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652627
307X-N
2230
27
135
M24×3
55
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください