栃木屋
超重量用固定型
高荷重用のキャスターです。
用途
産業機器・台車等
材質
ADC、SAPH、PA
荷重種別
高荷重
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
塗装(黒色)、グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42652645
604X-N
50
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652663
605X-N
65
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652688
606X-N
75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652706
607X-N
100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652724
609X-N
150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください