栃木屋
低床式キャスター
取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
用途
OA機器・測定機器・ケース等
材質
SPHC、PA
部品名称
本体、車輪
表面処理
3価クロメート、グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42653056
TCA-420-OTP
230
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653074
TCA-420-OTPR
209
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653108
TCA-420-TP
208
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
42653126
TCA-420-TPR
195
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください