栃木屋
低床式重荷重用ステンレスキャスター
低床式の重荷重用キャスターです。主
材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。
車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
用途
OA機器・医療機器・食品機器・台車等
荷重種別
重荷重
部品名称
本体、車輪
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐食性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
材質
形状
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42653144
TCA-50SUS-N65
65
ナイロン
SUS304、ナイロン車輪
自在型
805
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42653162
TCA-50SUS-N75
75
ナイロン
SUS304、ナイロン車輪
自在型
810
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42653187
TCA-50SUS-RN65
65
ナイロン
SUS304、ナイロン車輪
固定型
542
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42653205
TCA-50SUS-RN75
75
ナイロン
SUS304、ナイロン車輪
固定型
547
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42653223
TCA-50SUS-RU65
65
ウレタン
SUS304、ウレタン車輪
固定型
605
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42653248
TCA-50SUS-RU75
75
ウレタン
SUS304、ウレタン車輪
固定型
600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42653257
TCA-50SUS-SN65
65
ナイロン
SUS304、ナイロン車輪
自在型(ストッパー付)
1038
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42653275
TCA-50SUS-SN75
75
ナイロン
SUS304、ナイロン車輪
自在型(ストッパー付)
1038
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42653293
TCA-50SUS-SU65
65
ウレタン
SUS304、ウレタン車輪
自在型(ストッパー付)
1092
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42653318
TCA-50SUS-SU75
75
ウレタン
SUS304、ウレタン車輪
自在型(ストッパー付)
1097
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42653327
TCA-50SUS-U65
65
ウレタン
SUS304、ウレタン車輪
自在型
877
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42653345
TCA-50SUS-U75
75
ウレタン
SUS304、ウレタン車輪
自在型
869
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください