栃木屋
低床式双輪キャスター
取付高が低く、旋回半径も少なくてすむキャスターです。
用途
大型OA機器・測定器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
部品名称
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42653372
TCA-T50N12-POM
ADC、POM
256
本体、車輪
白色
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
42653397
TCA-T50-POM
ADC、SPCC、POM
495
本体、プレート、車輪
3価クロメート、白色
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653415
TCA-T50-POM-R
ADC、SPCC、POM
-
本体、プレート、車輪
3価クロメート、白色
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください