曜日別特売

導電アルミホイールキャスター

導電アルミホイールキャスター - 栃木屋導電アルミホイールキャスター - 栃木屋導電アルミホイールキャスター - 栃木屋導電アルミホイールキャスター - 栃木屋導電アルミホイールキャスター - 栃木屋

内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。
車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
本体部はステンレス製です。

用途OA機器・医療機器・電子機器等材質(車輪)導電ゴム材質SUS304、導電ゴム部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止車輪タイプ単輪内容量1個
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
形状
質量(g)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
形状
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42653476TCA-315S-ARB100100自在型124290132
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653494TCA-315S-ARB125125自在型1973102168
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653512TCA-315S-ARB150150自在型2162102190
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653537TCA-320S-ARB100100自在型106190132
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653555TCA-320S-ARB125125自在型1733102168
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653573TCA-320S-ARB150150自在型1917102190
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653582TCA-320SR-ARB100100固定型820-132
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653616TCA-320SR-ARB125125固定型1430-168
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653625TCA-320SR-ARB150150固定型1630-190
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする