曜日別特売

南京錠

南京錠 - 栃木屋南京錠 - 栃木屋南京錠 - 栃木屋南京錠 - 栃木屋

受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。
1本の鍵で施錠・解錠が可能。
メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
市販品鍵番号No.200との互換性もあります。

用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42653774TL-285J-1230
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
42653792TL-285J-2124
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする