栃木屋
薄型マグネットキャッチ
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途
計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])
約26.5[2.7]
材質
SPCC、ネオジウム
質量(g)
4
部品名称
ベース、マグネット
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取り付けには、M3サラ小ねじ又はサラリベットを使用し、また取付パネル側にはΦ5.0のサラ穴加工を施してください。マグネット(磁石)は、特性上衝撃に弱いので、直接接しないようにご使用ください。80℃以上の場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42654176
TL-389
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください