曜日別特売

抜け止めワッシャー

抜け止めワッシャー - 栃木屋抜け止めワッシャー - 栃木屋
(2件のレビュー)

パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。

用途ねじやボルト等の脱落防止適合機種M3材質SUS301-CSP質量(g)0.1表面処理テンパーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※筐体へのタップ穴加工時には、サラ加工を施してください。取り付けは推奨冶具を使用し、図示の方向より平行にねじ部へ挿入してください。平行でない場合、ワッシャーに大きな変形が生じる恐れがあります。平行な場合でも、多少の変形は生じます。取り外しは、モンキーレンチ等でおさえ回転させながら外すか、ニッパー等でワッシャーを切断してください。取り外し後の製品は、再使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法J(Φmm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42654255TM-320-M310(9.06)2.30.7t0.25.5115.54.50.1
オープン
27
30(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42654255
2024-01-03
用途: キャブリンク

φ3.0用との事ですが、φ2.4にピッタリでした。個売りして頂けるのは非常に助かります。

対象商品 : 42654255
2019-02-11
用途: 着脱できる商品に取り付け

各種抜けど目ワッシャーを試したところ、一番信頼性が良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする