抜差旗蝶番

抜差旗蝶番 - 栃木屋抜差旗蝶番 - 栃木屋抜差旗蝶番 - 栃木屋抜差旗蝶番 - 栃木屋抜差旗蝶番 - 栃木屋抜差旗蝶番 - 栃木屋
(1件のレビュー)
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
材質
質量(g)
表面処理
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42654928TH-118-190SUS304162.1-6.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
42654946TH-118-295SUS304165-6.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
42654964TH-119-190SUS304171.9-7
オープン
799
879(税込)
当日出荷
42654982TH-119-295SUS304175.3-7
オープン
799
879(税込)
当日出荷
42654998TH-42-L-C2801、C360418Ni3
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655016TH-42-R-C2801、C360418Ni3
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42654964
2021-01-10
用途: 溶接用丁番
農・林・水産業

扉が大きかったので 大きめの溶接用丁番を探してました。サイズも良く助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする