栃木屋
抜差蝶番
(1件のレビュー)
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等
材質
SPCC、SWCH
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42655034
TH-66-1
100
103
107
75
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655052
TH-66-2
90
91
95
75
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655077
TH-66-3
75
76
80
70
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655095
TH-67-1
30
155
65
t3.2
6
3
11
70
66
5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655113
TH-67-2
20
70
50
t2.3
5
2
8
56
52
4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655138
TH-67-3
20
30
38
t2.3
5
2
8
45
4
4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください