曜日別特売

抜差蝶番(ストッパーなし)

抜差蝶番(ストッパーなし) - 栃木屋抜差蝶番(ストッパーなし) - 栃木屋抜差蝶番(ストッパーなし) - 栃木屋

オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。

用途通信機器・計測機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP質量(g)68.3タイプストッパーなし部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね表面処理バレル研磨操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ストッパーは簡易ロック機構です。ストッパーが効いた状態では、引き抜き方向へ、力がかからないようにしてください。特に横使いでの開閉時にはご注意ください。ストッパーが破損するおそれがあります。シャフトが付いている側のヒンジピースを固定側(筐体側、受け側)にしてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42655156TH-160-2L
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
42655174TH-160-2R
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする