栃木屋
抜差半月蝶番
ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途
OA 機器・通信機器・計測機器等
材質
C2801、C3604
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※サラねじ又はサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法G(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42655226
TH-4-1L
37
40.2
4
t1.2
27.5
18.5
6.1
14
(3.7)
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655235
TH-4-1R
37
40.2
4
t1.2
27.5
18.5
6.1
14
(3.7)
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655253
TH-4-2L
37
39.3
2.5
t1
29
16.5
5.4
14.25
(4)
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655278
TH-4-2R
37
39.3
2.5
t1
29
16.5
5.4
14.25
(4)
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655296
TH-4-3L
30
31
2.5
t1
20
14
5.5
10
(4)
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
42655314
TH-4-3R
30
31
2.5
t1
20
14
5.5
10
(4)
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください