栃木屋
板型ホースバンド
帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。
用途
各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
表面処理
締付範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42655332
TM-144SS-100
SPCC
42
3価クロメート
100~92
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655357
TM-144SS-125
SPCC
48
3価クロメート
125~117
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655375
TM-144SS-150
SPCC
54
3価クロメート
150~142
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655393
TM-144SS-165
SPCC
58
3価クロメート
165~157
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655418
TM-144SS-200
SPCC
67
3価クロメート
200~192
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655436
TM-144SS-25
SPCC
20
3価クロメート
25~20
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655454
TM-144SS-32
SPCC
21
3価クロメート
32~27
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655463
TM-144SS-38
SPCC
22
3価クロメート
38~30
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655488
TM-144SS-45
SPCC
27
3価クロメート
45~37
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655506
TM-144SS-50
SPCC
29
3価クロメート
50~42
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655524
TM-144SS-64
SPCC
33
3価クロメート
64~56
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655542
TM-144SS-75
SPCC
35
3価クロメート
75~67
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655567
TM-144SS-90
SPCC
39
3価クロメート
90~82
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655585
TM-144SUS-100
SUS304
34
-
100~92
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655603
TM-144SUS-110
SUS304
36
-
110~102
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655628
TM-144SUS-25
SUS304
20
-
25~20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655646
TM-144SUS-32
SUS304
21
-
32~27
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655664
TM-144SUS-38
SUS304
23
-
38~30
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655682
TM-144SUS-45
SUS304
24
-
45~37
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655707
TM-144SUS-50
SUS304
25
-
50~42
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655725
TM-144SUS-64
SUS304
28
-
64~56
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655743
TM-144SUS-75
SUS304
30
-
75~67
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42655768
TM-144SUS-90
SUS304
32
-
90~82
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください