栃木屋
菱型USパチン
(1件のレビュー)
シンプルなアームキャッチです。
用途
計測機器・工作機械等
許容荷重(N[kgf])
90[9.2]
材質
SPCC、SWRM
質量(g)
26
部品名称
キーパー、アーム、レバー、ベース
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42655786
TL-58
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください