曜日別特売

平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)

平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) - 栃木屋平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) - 栃木屋平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) - 栃木屋平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) - 栃木屋平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) - 栃木屋平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) - 栃木屋平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) - 栃木屋平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) - 栃木屋

用途に応じて大きさが選べます。

用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
寸法G(Φmm)
寸法M(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42655804TH-TM-8418.5252t0.812-3.5184.43.1
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655822TH-TM-8521.5322t0.814-4245.64.3
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655847TH-TM-8626382t0.816-5285.64.3
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655865TH-TM-8730512t0.819-6395.64.3
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655874TH-TM-8841.5643t1.220-6.525.56.54.3
オープン
209
230(税込)
当日出荷
42655892TH-TM-8948764t1.624-8306.53.7
オープン
269
296(税込)
当日出荷
42655917TH-TM-9056895t1.6413410.5348.65.8
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655935TH-TM-9171.51025t250409288.64.9
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする