栃木屋
平型蝶番(黄銅・穴なし)
(1件のレビュー)
用途に応じて大きさが選べます。
用途
各種機器
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42656136
TH-TM-20
20
20
1.5
t1
C2801、C2700
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656154
TH-TM-21
20
30
2
t1
C2801、C3602
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656172
TH-TM-22
26
38
2
t1
C2801、C2700
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656188
TH-TM-23
20
50
2
t1
C2801、C3602
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656197
TH-TM-24
26
40
2
t1.5
C2801、C3602
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656206
TH-TM-25
30
50
3
t1.5
C2801、C3602
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656215
TH-TM-26
30
58
3
t1.5
C2801、C3602
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656337
TH-TM-32
20
500
2
t1
C2801、C3602
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656355
TH-TM-33
30
600
2
t1
C2801、C3602
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656373
TH-TM-34
45
600
3
t1.5
C2801、C3602
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656398
TH-TM-35
16
15
1.8
t1
C2801、C3602
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656416
TH-TM-50
25
33
3
t1
C2801、C3602
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656434
TH-TM-51
50
600
4
t2
C2801、C3602
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656452
TH-TM-52
40
80
3
t1.5
C2801、C3602
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656477
TH-TM-53
40
120
3
t1.5
C2801、C3602
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656233
TH-TM-27
14
90
1
t0.5
C2801、C2700
オープン
取扱い終了
返品不可
42656258
TH-TM-28
15
120
1
t0.5
C2801、C2700
オープン
取扱い終了
返品不可
42656276
TH-TM-29
28
140
2
t1
C2801、C3602
オープン
取扱い終了
返品不可
42656294
TH-TM-30
30
300
2
t0.8
C2801、C3602
オープン
取扱い終了
返品不可
42656312
TH-TM-31
18
400
1.5
t0.5
C2801、C3602
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください