栃木屋
平蝶番
取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。
用途
配電盤・分電盤・通信機器等
材質
C2801、C2700
質量(g)
137.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42656495
TH-30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください