平面ラッチ(1P)

平面ラッチ(1P) - 栃木屋平面ラッチ(1P) - 栃木屋

取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713質量(g)894部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Niキー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42656617THA-433-K-1P
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする