栃木屋
平面扉用止め金具(スプリングワッシャー)
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途
計測機器・分電盤等
材質
C3604、SPCC、S、C3603
表面処理
Ni、3価クロメート
質量(g)
0.9
種類
スプリングワッシャー
部品名称
ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42656793
TL-94-3
¥
18
¥
20
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください