栃木屋
防水シリンダー錠(インジケーター付)
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途
配電盤・分電盤・制御盤等
材質
SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P
質量(g)
81.9
部品名称
ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー
表面処理
3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni
最大適合板厚(mm)
t8
キー番号
No.200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※防水仕様ではありますが、止め金具には過負荷を掛けないでください。パッキン等の圧縮には別途パチン錠やファスナー等の蓋止めをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42659803
TL-399
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください