栃木屋
密閉用ハンドル
耐食性に優れたステンレス製です。
用途
恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等
材質
SCS13、SUS304、SUS、SCS13
部品名称
ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー
表面処理
バフ研磨
操作方法
締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42659968
THA-430-1L
170
127
45
34
90
70
40
28
52
40
48.6
17.6
6
19
14
43
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659977
THA-430-1R
170
127
45
34
90
70
40
28
52
40
48.6
17.6
6
19
14
43
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659986
THA-430-2L
140
111.4
40
25
80
52
35
24
50
34
43.6
14.6
6
17
12
34
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659995
THA-430-2R
140
111.4
40
25
80
52
35
24
50
34
43.6
14.6
6
17
12
34
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42660004
THA-430-3L
125
98.5
32
22
65
43
32
23
50
35
35.2
14.2
5
18
12
30
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42660013
THA-430-3R
125
98.5
32
22
65
43
32
23
50
35
35.2
14.2
5
18
12
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42660038
THA-430-4R
110
83
30
20
60
40
30
20
45
32
35.2
13.2
5
14.5
10
28
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42660047
THA-430-5L
90
68
30
17
55
37
30
20
45
32
27.1
12.6
5
14.5
10
28
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42660056
THA-430-5R
90
68
30
17
55
37
30
20
45
32
27.1
12.6
5
14.5
10
28
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42660022
THA-430-4L
110
83
30
20
60
40
30
20
45
32
35.2
13.2
5
14.5
10
28
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください