栃木屋
立上がり蝶番
(1件のレビュー)
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途
計測機器・通信機器等
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42660065
TH-21-1
23
30
2
t0.8
15
5
20
2.2
5
R1
78
C2801、C3602
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42660074
TH-21-2
30
40
2
t1
20
6
28
3.2
5.2
R0.5
62
C2801、C2700
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
42660083
TH-21-3
33
50
3
t1.2
21
6
-
3.2
6.3
R0.5
50
C2801、C3604
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください