栃木屋
両面取付取手
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途
業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等
材質
ZDC、ABS
部品名称
取手、カバー
表面処理
Cr(サチライト)、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42660092
THA-432-1
318
288
266
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42660108
THA-432-2
268
238
216
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42660117
THA-432-3
218
188
166
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください