曜日別特売
モノタロウ

引出し付きツールボックス

引出し付きツールボックス - モノタロウ
(18件のレビュー)

スチールと樹脂でできたツールボックスです。
大容量で高級な表面塗装。

材質PP(黒色部)、スチール(赤色部)内容量1台
注意
※閉じた状態では引き出しが開かない構造です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引出し数
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し耐荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48690678Mo-A3061A4.931500×253×230390×215×503
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
48690687Mo-A3061B6.62500×253×289390×215×503
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
48690696Mo-A3061C9.533500×253×407390×215×50(下段:390×215×110)3、5(下段)
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48690678Mo-A3061A87539892Mono-BOX1Mo-A3061A ツールチェスト 合体式 BOX単体 モノタロウ 87539892ツールチェスト 合体式 BOX単体モノタロウ1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48690687Mo-A3061B87539908Mono-BOX2Mo-A3061B ツールチェスト 合体式 BOX単体 モノタロウ 87539908ツールチェスト 合体式 BOX単体モノタロウ1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48690696
2018-12-07
用途: トリマーBOXに使用
有限会社乾工務店建設業・工事業

トリマーをよく使うので刃や工具、定規等を一つの箱に収める為に購入しました。上段に本体2機、中盤引き出しに刃物(色々な種類の刃がありますので一目で分かる様に立てて収納しています)下段に取替工具や定規及びベースプレート等収納しています。収納力には満足していますが、重さが意外に重いので、出来れば、合体式ツールボックスも持っていますので、入れ替えが出来る様にして、持ち運びが出来るようにしてほしいです。

対象商品 : 48690678
2018-09-06
用途: 持ち運び用工具箱
製造業

2輪メンテナンス用の工具箱です、普段は車載にて持ち運びも兼ねています、今までは3段チェストタイプでしたが、今回はこれにしてみました。
上部開閉の中にオカモチトレーが有ります、慣れないと少々不便を感じますが、使用頻度に別けて収納すると良いです、角がプラスチックなのは最大の恩恵で、工具箱も車載にも神経を使わずに済みます、やや大柄では有りますが、上蓋の構造上、必要以上の収納が可能なので大変重宝しています。

対象商品 : 48690696
2018-11-29
用途: 現場メンテナンス
株式会社KANEKO製造業

出張での機械メンテナンスの工具収納に購入しました。作りは値段相応かなと思いますが、使用には申し分ないです。
ただ、引き出し3段の工具箱は結構重い。

対象商品 : 48690678
2018-11-26
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

細かく分けれるし
見た目もカッコ良いので
気に入って使ってます

対象商品 : 48690678
2018-11-07
用途: 工具のまとめ

滑らかに開閉でき、丈夫で、下段引出しのロックもしっかりしていて、便利です。

対象商品 : 48690687
2018-06-28
用途: 部品類の整理・管理用に使用
製造業

価格に比較してしっかりした作りで大変満足して使用してます、追加希望を言えば留め金具が若干貧弱に見えますのでこれを改良頂ければ全く文句の付けようがなくなります

1が参考にしています
対象商品 : 48690687
2018-06-13
用途: 自動車整備の時
金子急送

思ったより丈夫にできており、結構、道具などしっかり入り、傷もつきにくい作りになっており、この値段にしては大変安いと思います。気に入っています。大事に使いたいと思います。

対象商品 : 48690687
2018-03-15
用途: 修理、日曜大工、配線工事全般
製造業

持っていた工具箱の取手が壊れてしまったので購入しました。
2段トレー付きでこの価格それに、しっかりとした作りです。
色も綺麗な赤で、飾っていても絵になります。
良い買い物が出来ました。  ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする