曜日別特売

エアーホースリール

エアーホースリール - JTCエアーホースリール - JTC
(4件のレビュー)

エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転

ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)30最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42778523HR0608
24,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42778523
2020-08-04
用途: 車の作業全般
株式会社Kファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

思ってたよりも軽く、片すのが楽になりました。納品まで時間掛かりましたが待ったかいがありました。

2020-04-15
用途: タイヤの空気圧や整備時
宗教法人北室院サービス業

今までは安いホースで取り回しが悪く、早くこれを買っておけば良かった。整備が楽に出来るようになった。

対象商品 : 42778523
2019-12-21
用途: 工場内のエアツールのため

長いホースを利用するにはこのようなリール式が必須です.
工場内が片付き,作業を安全に進めることができます.
スタンドもスムーズに動きます.

対象商品 : 42778523
2017-10-05
用途: インパクトレンチなどで
太陽ゴム工業所

空気圧が満足できる圧力で排出されとてもいいものだと思います。つくりもしっかりしていて、コストパフォーマンスが高い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする