電工パワーペンチ

電工パワーペンチ - スリーピークス電工パワーペンチ - スリーピークス

ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部
偏心テコで強力に切断
簡易圧着機能(1.25~5.5mm2)
工具袋からの出し入れが容易な形状
ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。
落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。

用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂内容量1本
注意
※グリップは絶縁体ではありません。
※電源を切ってご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42993387DP-200200
4,870
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
42993405DP-220220
5,330
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする