曜日別特売
(12件のレビュー)

マックスの厳しいとじる基準をクリアして、さらに多くの枚数をとじられる、新しいサクリフラットが登場。
手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュッとつめこみました。

使用針No.10-1M綴じ枚数約32枚(最大)質量(g)106(針200本装着時)最大綴じ奥行(mm)29針装てん数(本)100寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)66×28×83グリーン購入法適合再生材使用率(%)44釘ストック数(本)100綴じ口寸法(mm)7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42857002HD-10FL3K/Bブルー
900
699
769(税込)
当日出荷
42857036HD-10FL3K/Pピンク
900
699
769(税込)
当日出荷
42857054HD-10FL3K/LGライトグリーン
900
699
769(税込)
当日出荷
42857072HD-10FL3K/Wホワイト
900
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 書類の整理
建設業・工事業

紙の引っ掛かりが少なく、ストレスなくしっかりと留められます。

2025-07-14
用途: 事務作業
教育・研究機関

小型で場所を取らず,使い勝手も支障ありませんでした.

2024-12-01
用途: 紙をホチキス 出先でも使えます
医療・福祉・介護関連業

出先で使うときに針を別に持って行かずに助かります。手になじみ長時間使用でも疲れません

対象商品 : 42857072
2024-03-20
用途: 事務
製造業

中国製の粗悪なホッチキスに辟易としてたので、ちゃんとした物を買ったつもりです。流石に綴じる性能は抜群で、予備玉も収まってるので合格点です。不満はサっと持ちにくいのと、少々重いので取った時に床に落っことします。

対象商品 : 42857036
2023-06-05
用途: 事務作業時

小さくても便利なのでそこら中に置いています。ちょこっとしたいときにちょっと使えるので便利にしています。やっぱり使うときにそこにないと探しているうちに仕事を忘れてしまって困るけれど、このぐらい小さいものがちょこちょこそこら中にあることによって仕事がはかどります。大変助かっています。

対象商品 : 42857072
2022-11-15
用途: 契約書作成時に使用

契約書作成時に袋とじをするのですが、針の閉じ方がフラットで、出っ張りがなくとてもきれいに仕上がります。

対象商品 : 42857036
2021-07-20
用途: 事務作業
廣内工業株式会社

思ってたより、大きかったので、あと少し、小さかったら、何も、言うことなし。枚数が多くても軽く、打てたので

対象商品 : 42857054
2020-11-22
用途: 資料綴じるよう
サービス業

今まで使っていたのがダメすぎたのか、サクッと綴じれることに感心しました。すべてのホチキスをこれに変えたいくらい。
でも、ちょっとゴツイのでスリムになってくれると嬉しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする