ボンフォーム
ファインチェック シートカバー
(1件のレビュー)
仕様
取付簡単、防水素材、丸洗いOK
タイプ
フロント1枚(枕一体型)
材質(表地)
ポリエステル100%(裏面:PVCコーティング)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42923685
4372-10-BK
ブラック
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
42923703
4372-10-BR
ブラウン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください