KUKKO(クッコ)
油圧ラム
KUKKOのプーラー各種に適合。最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
内容量
1台
注意
※使用後はスピンドルを元の位置に戻します。それにより、内蔵されている戻りバネがスラストボルトを最初のスタート位置に再セットします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最大圧力(N)
最大トルク(N・m)
径(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43016855
9-1
10
100k
35
37
62
0.85
スペアパーツセット品番:9-1-ERS
¥
53,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
43016873
9-2
15
150k
50
50
80
1.6
スペアパーツセット品番:9-2-ERS
¥
68,750
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください