曜日別特売

2本アーム薄爪プーラー

2本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。

内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
アーム長さ(mm)
質量(kg)
最大荷重(t)
厚さ(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4301689820-1+S外抜き:90、内抜き:70-1401001.14.52.6307センターボルト:614160、ショルダー:20-1-T、アーム:1-93-P
44,200
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
4301691620-10+S外抜き:120、内抜き:70-1801001.24.52.6307センターボルト:614160、ショルダー:20-10-T、アーム:1-93-P
43,700
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
4301693420-2+S外抜き:160、内抜き:100-2201502.874.53215センターボルト:621220、ショルダー:20-2-T、アーム:2-153-P
80,300
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
4301697720-20+S外抜き:200、内抜き:100-2601503.174.53215センターボルト:621220、ショルダー:20-20-T、アーム:2-153-P
74,800
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
4301699520-3+S外抜き:250、内抜き:180-3402007106.54017センターボルト:626280、ショルダー:20-3-T、アーム:3-203-P
127,550
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする