曜日別特売

支えアーム

支えアーム - KUKKO(クッコ)支えアーム - KUKKO(クッコ)支えアーム - KUKKO(クッコ)支えアーム - KUKKO(クッコ)支えアーム - KUKKO(クッコ)

内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。

内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
適合品番
最大荷重(t)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4301735422-1-0.6エキストラクター:21-0~21-5、21-0-E~21-4-E、ショルダー:22-1-T、センターボルト:022-106、アーム:22-1-1-P3
22,95021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
4301737222-2-1.6エキストラクター:21-3~21-8、21-0-E~21-7-E、ショルダー:22-2-T、センターボルト:022-206、アーム:22-2-1-P4
30,30026,980
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
4301739722-3-3.9エキストラクター:21-6~21-9、ショルダー:22-3-T、センターボルト:022-306、アーム:22-3-1-P5
62,65057,980
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4301741522-4-4.5エキストラクター:21-89、ショルダー:22-4-T、センターボルト:022406、アーム:0224017
77,20065,980
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
返品不可
4301743322-5-7.8エキストラクター:21-90、ショルダー:22-5-T、センターボルト:022506、アーム:0225019
79,35068,980
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
1931505022-1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.6エキストラクター:21-0~21-5、21-0-E~21-4-E、ショルダー:22-1-T、センターボルト:022-106、アーム:22-1-1-P3
20,80019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする