中発販売
水用ホースリール
リール本体は衝撃に強い金属製。
リールにカバーがなくホース交換が簡単。
軽くて取り回しの良い水専用塩ビホースを使用。
ゴムホースに比べ軽く、工場内等の洗浄、散水に最適な塩ビホースを使用。
ホース長さ(m)
20
ホース内径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
868-8793
質量(kg)
約24.0
流体
水
タイプ
自動取巻
最高使用圧力(MPa)
0.68
材質(ホース)
塩化ビニール
接続
接続金具(一次側)/竹の子Φ14.0
適合品番
(交換用ホースASSY)3H2-A0057
取付場所
床/壁
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43339607
WR-1320F
¥
168,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません